Einstellring DIN 2250 C 171 mm

Art-nr: 484030 171
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Lägg till Service:

  • Denna produkt finns endast tillgänglig för företagskunder. Logga in.
  • Det går bara att lägga till tjänster med JavaScript. Vänd dig till din kontaktperson i förtroende.
  • 4,45 € /st.
    Anmärkning:

    OBS: Läsbarheten för teckensnittstorleken kan påverkas på grund av antalet tecken.

    Behandlingstid ca 1-3 arbetsdagar
  • 40,00 € /st.
  • 41,30 € /st.
på begäran
Finns inom 6-8 veckor
0 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Nennmaß-⌀ (mm) Enhetspris inklusive moms

Lägg till i artikellistan

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktdetaljer

    Tekniska data

    Norm DIN 2250 C
    nominellt mått 171 mm
    Hålets tillverkartolerans JS4
    Kvalitet 4
    Toleransområde JS
    Material Tolkstål
    Produktslag Inställningsring

    Identifieringsnummer och klassificeringar

    Artikelnummer 484030 171
    EAN/GTIN 2050001953469

    Benämning

    Ausführung:

    Einstellringe (Kontrollringe) aus erstklassigem Lehrenstahl, gehärtet, entspannt, geschliffen und feingeläppt. Die Einstellringe sind mit dem Istmaß beschriftet. Herstelltoleranz für die Bohrung ist JS4.

    Verwendung:

    Für allgemeine Anwendungen, z.B. zum Einstellen und Prüfen von Messgeräten.

    Norm:

    Nach DIN 2250 C.

    Hinweis:

    Weitere Zwischengrößen bis 320 mm einfach bestellbar z.B. 484030 Gr. 82.

    Nedladdningar och dokument

    Tjänster & produktrådgivare

    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen