Håltolksats, noggrannhet ±0,5 µm 6,5-7

Art-nr: 483955 6,5-7
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Lägg till Service:

  • Det går bara att lägga till tjänster med JavaScript. Vänd dig till din kontaktperson i förtroende.
  • 58,43 SEK /st.
    Anmärkning:

    OBS: Läsbarheten för teckensnittstorleken kan påverkas på grund av antalet tecken.

    Behandlingstid ca 1-3 arbetsdagar
  • 2 538,23 SEK /st.
  • 7 488,40 SEK /st.
på begäran
Finns inom 4-6 veckor
0 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Typ Enhetspris inklusive moms

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

felgräns ± 0,5 µm
Toleransklass 1
nominellt mått 6,51 mm - 7 mm
stigning 0,01 mm
Satsinnehåll 50
Produktslag Tolk

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 483955 6,5-7
EAN/GTIN 2050000962868

Benämning

Utförande:

Det förmånliga alternativet till måttpinnar. Det förmånliga alternativet till måttpinnar. ⌀-toleranser bättre än DIN 2269, toleransklass 1. Av högvärdigt tolkstål, plasthandtag med ⌀-angivelse.

Anmärkning:

Vid beställning, ange även önskad diameter, t.ex. nr 483950 strl 2 0,24.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen