Håltolk med handtag, noggrannhet ±0,5 µm 2

Art-nr: 483950 2
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Lägg till Service:

  • Det går bara att lägga till tjänster med JavaScript. Vänd dig till din kontaktperson i förtroende.
  • 227,52 SEK /st.
  • 63,79 SEK /st.
på begäran
Finns inom 4-6 veckor
0 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Typ Enhetspris inklusive moms
  • Toleransklass: 1

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

felgräns ± 0,5 µm
Toleransklass 1
nominellt mått 0,20 mm - 0,29 mm
stigning 0,01 mm
Produktslag Håltolk

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 483950 2
EAN/GTIN 2050000963254

Benämning

Utförande:

Det förmånliga alternativet till måttpinnar. Det förmånliga alternativet till måttpinnar. ⌀-toleranser bättre än DIN 2269, toleransklass 1. Av högvärdigt tolkstål, plasthandtag med ⌀-angivelse.

Anmärkning:

Vid beställning, ange även önskad diameter, t.ex. nr 483950 strl 2 0,24.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen