Enkelkontrollstift Toleransklass 2 5

Art-nr: 483941 5
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Lägg till Service:

  • Det går bara att lägga till tjänster med JavaScript. Vänd dig till din kontaktperson i förtroende.
  • 63,03 SEK /st.
  • 224,78 SEK /st.
på begäran
Finns inom 2-3 veckor
0 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Typ Enhetspris inklusive moms
  • Norm: DIN 2269

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Norm DIN 2269
Toleransklass 2
nominellt mått 3,00 mm - 4,99 mm
stigning 0,01 mm
testlängd 60 mm
hårdhet 60 ±2 HRC
Material legerat verktygsstål
totallängd 90 mm
Produktslag Måttpinne

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 483941 5
EAN/GTIN 2050001861986

Benämning

Utförande:

Måttpinnar av legerat verktygsstål 60 ± 2 HRC. Pinne: härdad, anlöpt, slipad och läppad. Handtag: ⌀-värdet ingraverat.

Anmärkning:

Vid beställning, ange även önskad diameter, t.ex. nr 483940 strl 2, 0,35.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen