Enkelkontrollstift Toleransklass 2 1

Art-nr: 483941 1
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Lägg till Service:

  • Det går bara att lägga till tjänster med JavaScript. Vänd dig till din kontaktperson i förtroende.
  • 216,69 SEK /st.
  • 54,37 SEK /st.
på begäran
Finns inom 2-3 veckor
0 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Typ Enhetspris inklusive moms
  • Norm: DIN 2269

Lägg till i artikellistan

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktdetaljer

    Tekniska data

    Norm DIN 2269
    Toleransklass 2
    nominellt mått 0,20 mm - 0,29 mm
    stigning 0,01 mm
    testlängd 33 mm
    hårdhet 60 ±2 HRC
    Material legerat verktygsstål
    totallängd 53 mm
    Produktslag Måttpinne

    Identifieringsnummer och klassificeringar

    Artikelnummer 483941 1
    EAN/GTIN 2050001056948

    Benämning

    Utförande:

    Måttpinnar av legerat verktygsstål 60 ± 2 HRC. Pinne: härdad, anlöpt, slipad och läppad. Handtag: ⌀-värdet ingraverat.

    Anmärkning:

    Vid beställning, ange även önskad diameter, t.ex. nr 483940 strl 2, 0,35.

    Nedladdningar och dokument

    Tjänster & produktrådgivare

    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen