Hållare-måttpinne 1

Art-nr: 483930 1
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Vill du beställa mer än en artikel? Till snabbinloggning
på begäran
Finns inom 4-6 veckor
0 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Typ Enhetspris inklusive moms

Lägg till i artikellistan

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktdetaljer

    Tekniska data

    ⌀-Område 1 mm - 1,99 mm
    hållarlängd 60 mm
    Material pressgjuten
    Produktslag Hållare-måttpinne

    Identifieringsnummer och klassificeringar

    Artikelnummer 483930 1
    EAN/GTIN 2050001048745

    Benämning

    Utförande:

    Pressgjuten måttpinnhållare med klämskruv. För fasthållning av två måttpinnar inom ett toleransområde.

    Nedladdningar och dokument

    Tjänster & produktrådgivare

    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen