Lös måttpinne, keramik Toleransklass 1 2

Art-nr: 483925 2
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Lägg till Service:

  • Det går bara att lägga till tjänster med JavaScript. Vänd dig till din kontaktperson i förtroende.
  • 54,94 SEK /st.
på begäran
Finns inom 4-6 veckor
0 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Typ Enhetspris inklusive moms
  • Norm: DIN 2269

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Norm DIN 2269
Toleransklass 1
nominellt mått 1,00 mm - 2,99 mm
stigning 0,01 mm
mätstiftslängd 40 mm
Material industrikeramik (zirkoniumoxid ZrO2).
Produktslag Måttpinne

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 483925 2
EAN/GTIN 2050001941008

Benämning

Utförande:

Av mycket ren industrikeramik (zirkoniumoxid ZrO2). Båda ändar har försetts med fas. Måttmarkering på kortändan från ⌀ 5,01 mm.
Toleransklass 1: Stift-⌀ ± 0,001 mm.

Fördel:

  • Dubbelt så hård som tolkstål.
  • Minsta värmeutvidgning.
  • Rost- och syrabeständiga stål
  • Avfettning före användning är inte nödvändig.
  • Infettning efter användning är inte nödvändig.

Anmärkning:

Vid beställning, ange även önskad diameter, t.ex. nr 483925 strl 3 4,35.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen