Enkelkontrollstift Toleransklass 1 6

Art-nr: 483920 6
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Lägg till Service:

  • Det går bara att lägga till tjänster med JavaScript. Vänd dig till din kontaktperson i förtroende.
  • 224,78 SEK /st.
  • 63,03 SEK /st.
på begäran
Finns inom > 8 veckor
0 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Typ Enhetspris inklusive moms
  • Norm: DIN 2269

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Norm DIN 2269
Toleransklass 1
nominellt mått 12,001 mm - 13,999 mm
stigning 0,001 mm
hårdhet 60 ±2 HRC
mätstiftslängd 70 mm
Material tolkstål
Produktslag Måttpinne

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 483920 6
EAN/GTIN 2050001861078

Benämning

Utförande:

Av högkvalitativt tolkstål, härdat (60 ± 2 HRC) och anlöpt. Härdad och läppad yta. Från ⌀ 1,5 mm måttmarkerade, 0,1 mm − 0,99 mm utan fas. Från 1,0 mm en sida med fas.
Toleransklass 1: Stift-⌀ ± 0,001 mm.

Användningsdata:

Avfetta före användning och fett in efer användning.

Anmärkning:

Vid beställning, ange även önskad diameter, t.ex. nr 483900 strl 5 10,08 resp. 483920 strl 5 10,082.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen