Lös måttpinne rostfri Toleransklass 1 4

Art-nr: 483914 4
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Lägg till Service:

  • Det går bara att lägga till tjänster med JavaScript. Vänd dig till din kontaktperson i förtroende.
  • 53,86 SEK /st.
  • 214,62 SEK /st.
på begäran
Finns inom 3-4 veckor
0 styck i lager
  • Norm: DIN 2269

Produktdetaljer

Tekniska data

Norm DIN 2269
nominellt mått 6,00 mm - 9,99 mm
stigning 0,01 mm
mätstiftslängd 70 mm
Produktslag Måttpinne

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 483914 4
EAN/GTIN 2050001864062

Benämning

Utförande:

Enkelkontrollstift av rost- och syrebeständigt material, härdat /58-62 HRC) och anlöpt. Härdad och läppad yta. Från ⌀ 1,50 måttmarkerade på mantelytant; från ⌀ 3,00 måttmarkerade på framsidan. Från ⌀ 1,00 en sida med fas.

Anmärkning:

Vid beställning, ange även önskad diameter, t.ex. nr 483914 strl 5 10,08.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

Du kanske också är intresserad av

Skapa ny artikelkod

Ändra artikelkod

Med hjälp av artikelkoder kan du registrera dina interna artikelnummer i eShop.

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Lägg till i artikellistan

    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen