Måttpinnsats i trälåda Toleransklass 1, Typ: 3-4

Art-nr.: 483820 3-4
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Lägg till Service:

  • Det går bara att lägga till tjänster med JavaScript. Vänd dig till din kontaktperson i förtroende.
  • 58,28 SEK /st.
    Anmärkning:

    OBS: Läsbarheten för teckensnittstorleken kan påverkas på grund av antalet tecken.

    Behandlingstid ca 1-3 arbetsdagar
  • 14 950,26 SEK /st.
  • 5 000,22 SEK /st.
på begäran
Finns inom 6-8 veckor
0 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Typ Enhetspris inklusive moms
  • Norm: DIN 2269
  • förpackning: Stabil box

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Norm DIN 2269
nominellt måttområde 3,01 mm - 4 mm
Toleransklass 1
stigning 0,01 mm
hårdhet 60 ± 2 HRC
Material tolkstål
antal måttpinnar 100
förpackning Stabil box
Produktslag Måttpinne

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 483820 3-4
EAN/GTIN 2050001048585

Benämning

Utförande:

Av högkvalitativt tolkstål, härdat (60 ± 2 HRC) och anlöpt. Måttpinnsatserna är överskådligt placerade i en trälåda med märkta hål (från och med 1,5 mm ⌀ är även själva måttpinnarna märkta). Måttpinnarnas längd är 40 mm upp till ⌀ 0,99 mm, därefter 70 mm.
Toleransklass 1: Stift-⌀ ± 0,001 mm.
1 trälåda.

Användningsdata:

För arbeten på jiggborrmaskiner eller i verktygs- ochjiggtillverkning, t ex för mätning av håltoleranser, för kontrollav hålens läge, kontroll av avståndstoleranser för två hål,kugghjuls- eller gängmätningar samt för vinkel- ochprofilkontroller osv.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen