Mätskänkelpar med cylindrisk ansats 16 mm

Art-nr: 481900 16
Ange pris 2 st. (SEK 1881,57 / 1 st.)
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Lägg till Service:

  • Det går bara att lägga till tjänster med JavaScript. Vänd dig till din kontaktperson i förtroende.
  • 58,43 SEK /st.
    Anmärkning:

    OBS: Läsbarheten för teckensnittstorleken kan påverkas på grund av antalet tecken.

    Behandlingstid ca 1-3 arbetsdagar
på begäran
I lager
13 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Ansats-⌀ per skänkelpar (mm) Enhetspris inklusive moms

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Ansats-⌀ per skänkelpar 16 mm
största mätdjup 20 mm
Bredd 9 mm
höjd 9 mm
totallängd 55 mm
Produktslag Mätskänkel

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 481900 16
EAN/GTIN 4030489220947

Benämning

Utförande:

Mätskänklar med cylindrisk ansats DIN 861 blad 2 för invändig och utvändig mätning och som inställningshjälp.

Anmärkning:

Mätskänklar med bred yta för invändigt mätinstrument på förfrågan.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen