Inställningsmaster för skjutmått 10/30 mm

Art-nr: 481405 10/30
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Lägg till Service:

  • Det går bara att lägga till tjänster med JavaScript. Vänd dig till din kontaktperson i förtroende.
  • 56,45 SEK /st.
    Anmärkning:

    OBS: Läsbarheten för teckensnittstorleken kan påverkas på grund av antalet tecken.

    Behandlingstid ca 1-3 arbetsdagar
  • 546,16 SEK /st.
på begäran
I lager
2 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Invändig- / utvändig-⌀ (mm) Enhetspris inklusive moms

Lägg till i artikellistan

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktdetaljer

    Tekniska data

    Utvändig ⌀ 30,00 ±0,002 mm
    inner-⌀ 10,00 ±0,002 mm
    borrdjup 10,00 ±0,01 mm
    Yta härdade, slipade och läppade
    Produktslag Inställningstolk, skjutmått

    Identifieringsnummer och klassificeringar

    Artikelnummer 481405 10/30
    EAN/GTIN 4045197227942

    Benämning

    Utförande:

    Härdade, slipade och läppade. För snabb kontroll av måttriktigheten hos ett skjutmåtts mätspetsar, mätskänklar och djupmått.

    Nedladdningar och dokument

    Tjänster & produktrådgivare

    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen