Utförande:
Tillverkad av höggradigt rent keramiskt material, zirkoniumdioxid (ZrO
2) genom sintring.
- Hårdhet: Cirka 1350 HV = omkring dubbelt så hårt som stål.
- Brotthållfasthet: Uppnår cirka 70 % av böjhållfastheten för stål. Okänsligt för stötar och slag.
- Nötningshållfasthet: Håller cirka 10 gånger längre jämfört med stål. Ingen gradbildning. Ingen plastisk deformation. Repor och små defekter påverkar därmed inte mätresultatet. Ytan förblir skjutbar längre än stål.
- Hantering / skötsel: Mycket beständig mot lutar, syror, olja, slipvatten. Jämfört med stål utgår den tidsintensiva avfettningen före användning och infästningen efter användning. Den låga vikten är en fördel vid långa mått.
- Temperaturegenskaper: Utvidgningskoefficient (9,5 ±1,0) 10−6 K−1 ungefär som för stål. Låg värmeledningsförmåga.
- Antimagnetisk: Ej magnetiserbar.
- Skjutbarhet: Den homogena, mycket täta strukturen ger bästa möjliga vidhäftningsförmåga även med stål, och lätt skjutbarhet. Kallsvetsning är inte möjlig.
- Provningsprotokoll: Varje passbit är försedd med ett eget identifikationsnummer. Den faktiska avvikelsen från det nominella måttet är registrerat i protokollet. Det absoluta aktuella värdet är därmed känt. Inklusive tillverkarens provningsprotokoll, återförbart på nationella standarder.
Användningsdata:
Toleransklass 0 som normalmått för kontroll av passbitar i produktion eller för högprecisionsutrustning.
Innehåll:
vardera 1 st med måttet: 10; 20; 30; 40; 50; 60; 70; 80; 90; 100 mm
gradering 0,001: 9 st 1,001−1,009 mm
Gradering 0,01: 49 st 1,01−1,49 mm
Gradering 0,5: 19 st 0,5 − 9,5 mm