Passbitssats Toleransklass 0 8

Art-nr: 480200 8
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Lägg till Service:

  • Det går bara att lägga till tjänster med JavaScript. Vänd dig till din kontaktperson i förtroende.
  • 56,45 SEK /st.
    Anmärkning:

    OBS: Läsbarheten för teckensnittstorleken kan påverkas på grund av antalet tecken.

    Behandlingstid ca 1-3 arbetsdagar
  • 3 320,06 SEK /st.
  • 1 983,17 SEK /st.
på begäran
Finns inom 3-4 veckor
0 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Antal passbitar Enhetspris inklusive moms
  • Norm: DIN EN ISO 3650
  • Provningsprotokoll: Provningsprotokoll från tillverkaren
  • förpackning: Stabil box

Lägg till i artikellistan

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktdetaljer

    Tekniska data

    Norm DIN EN ISO 3650
    Toleransklass 0
    hårdhet 65 HRC - 67 HRC
    Material åldrat specialstål
    Antal passbitar 8
    Provningsprotokoll Provningsprotokoll från tillverkaren
    förpackning Stabil box
    Produktslag Passbit

    Identifieringsnummer och klassificeringar

    Artikelnummer 480200 8
    EAN/GTIN 4946368217000
    Tillverkarens nummer 516-115-10

    Benämning

    Utförande:

    Av noggrant utvalt, åldrat specialstål. Särskilt motståndskraftiga via kontrollerad hårdhet (HV 800). Noggrant härdade och handläppade. Lätt brutna kanter. Tillverkarens provningsprotokoll (baserad på nationella standarder) bifogas: Varje passbit bär ett ID-nummer. Den faktiska avvikelsen från det nominella måttet är registrerat i certifikatet. Det absoluta ärvärdet är därför känt.
    Toleransklass 0 som normalmått för kontroll av verkstadstolkar. För inställning av mätinstrument med mycket hög noggrannhet.
    Sats med utökade dimensioner, 25− 200 mm i steg om 25 mm.

    Innehåll:

    Gradering 25,0: 8 st 25−200 mm

    Nedladdningar och dokument

    Tjänster & produktrådgivare

    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen