Plattformsvåg, typ DS med hög upplösning 16 kg

Art-nr: 479611 16
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Lägg till Service:

  • Det går bara att lägga till tjänster med JavaScript. Vänd dig till din kontaktperson i förtroende.
  • 968,14 SEK /st.
  • 56,15 SEK /st.
    Anmärkning:

    OBS: Läsbarheten för teckensnittstorleken kan påverkas på grund av antalet tecken.

    Behandlingstid ca 1-3 arbetsdagar
på begäran
Finns inom 1-2 veckor
0 styck i lager

Produktdetaljer

Tekniska data

maximal kapacitet 0 kg - 16 kg
avläsning 0,1 g
Sifferhöjd displayenhet 18 mm
reproducerbarhet 0,1 g
tillverkarens beteckning DS
insvängningstid 3 s
minimal styckevikt 1 g
vågplattans mått 308×318 mm
Energiförsörjning Nätdriven
nettovikt 7,5 kg
Produktslag Plattformsvåg

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 479611 16
EAN/GTIN 4045761357044

Benämning

Utförande:

  • Robust plattformsvåg, kan användas som paket-, industri- och räknevåg.
  • Displayenhet med sifferhöjd 21 mm, även fristående från plattformen, kan placeras och monteras med en böjlig kabel.
  • Robust plattform med arbetsskyddskåpa för displayenheten.
  • Enkel självförklarande operatörsstyrning via ja-/nej-dialog på displayen.
  • Nät- och batteridrift möjlig (batteri på förfrågan).
  • Vägningsenheter (t.ex. skruvvikt) kan programmeras fritt.
  • Med automatisk referensoptimering som ger noggrann räkning.
  • Justeringsprogram CAL:För inställning av noggrannhet (erforderlig kontrollvikt på förfrågan).
  • Styckantal: Referensantal kan väljas, 1, 5, 10, 20 stycken.
  • Displayen kan kopplas om mellan antal och vikt.
  • Numeriskt taraavdrag när behållarvikten är känd. Användbart vid nivåkontroller.
  • Procentbestämning:Visning av avvikelse från referensvikten i procent istället för i gram.
  • KERN Universal Port (KUP): Tillåter anslutning av externa KUP-gränssnittsadaptrar (ingår inte i leveransomfattningen), till exempel RS-232, USB för utbyte av data- och kontrollkommandon, utan installationsarbete.

Leveransinnehåll:

Inklusive nätadapter 230 V/50 Hz, arbetarskyddshuv.

Specialtillbehör:

Intern och extern ackumulator, testvikt, vägghållare, skrivare, stativ och gränssnittsadapter som t.ex. RS-232, USB på förfrågan.