{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
maximal kapacitet | 0 kg - 300 kg | |
avläsning | 100 g | |
Sifferhöjd displayenhet | 25 mm | |
reproducerbarhet | 100 g | |
tillverkarens beteckning | EOB | |
vågplattans mått | 945×505 mm | |
Energiförsörjning | Batteridriven | |
Antal ingående batterier | 6 | |
Artikelnr ingående batterier / ackumulatorer | 081561 LR6 | |
indikeringsenhetens bredd | 215 mm | |
indikeringsenhetens djup | 110 mm | |
indikeringsenhetens höjd | 50 mm | |
nettovikt | 17 kg | |
Produktslag | Plattformsvåg |
Artikelnummer | 479600 300L | |
EAN/GTIN | 4045761192096 | |
Tillverkarens nummer | EOB 300K100XL |