Kompaktvåg typ EMB 6000 g

Art-nr: 479450 6000
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Lägg till Service:

  • Det går bara att lägga till tjänster med JavaScript. Vänd dig till din kontaktperson i förtroende.
  • 58,43 SEK /st.
    Anmärkning:

    OBS: Läsbarheten för teckensnittstorleken kan påverkas på grund av antalet tecken.

    Behandlingstid ca 1-3 arbetsdagar
  • 1 144,10 SEK /st.
  • 1 007,71 SEK /st.
på begäran
I lager
2 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

maximal kapacitet (g) Enhetspris inklusive moms

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

maximal kapacitet 0 g - 6 000 g
avläsning 0,1 g
tillverkarens beteckning EMB
vågplattans mått ⌀ 150
Bredd 170 mm
Djup 244 mm
höjd 39 mm
Energiförsörjning Batteridriven
Antal ingående batterier 2
Artikelnr ingående batterier / ackumulatorer 081561 LR6
nettovikt 0,55 kg
Produktslag Kompaktvåg

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 479450 6000
EAN/GTIN 4045761111387
Tillverkarens nummer EMB 6000-1

Benämning

Utförande:

Enkel kompaktvåg, extremt lätt.
Mycket lätt att använda via 2 knappar.
  • Tara-funktion (additionsfunktion) för enkel nollställning av displayen.
  • Batteridrift, automatisk avstängning efter 3 minuter.
  • Nätanslutning med adapter.

Leveransinnehåll:

Inklusive 1 batteri nr 081561 storlek 6LR61.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen