Kompaktvåg typ EMB 200 g

Art-nr: 479450 200
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Lägg till Service:

  • Det går bara att lägga till tjänster med JavaScript. Vänd dig till din kontaktperson i förtroende.
  • 56,45 SEK /st.
    Anmärkning:

    OBS: Läsbarheten för teckensnittstorleken kan påverkas på grund av antalet tecken.

    Behandlingstid ca 1-3 arbetsdagar
  • 1 031,50 SEK /st.
  • 973,21 SEK /st.
på begäran
I lager
2 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

maximal kapacitet (g) Enhetspris inklusive moms

Lägg till i artikellistan

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktdetaljer

    Tekniska data

    maximal kapacitet 0 g - 200 g
    avläsning 0,01 g
    tillverkarens beteckning EMB
    vågplattans mått ⌀ 105
    Bredd 170 mm
    Djup 244 mm
    höjd 39 mm
    Energiförsörjning Batteridriven
    Antal ingående batterier 2
    Artikelnr ingående batterier / ackumulatorer 081561 LR6
    nettovikt 0,5 kg
    Produktslag Kompaktvåg

    Identifieringsnummer och klassificeringar

    Artikelnummer 479450 200
    EAN/GTIN 4045761068469
    Tillverkarens nummer EMB 200-2

    Benämning

    Utförande:

    Enkel kompaktvåg, extremt lätt.
    Mycket lätt att använda via 2 knappar.
    • Tara-funktion (additionsfunktion) för enkel nollställning av displayen.
    • Batteridrift, automatisk avstängning efter 3 minuter.
    • Nätanslutning med adapter.

    Leveransinnehåll:

    Inklusive 1 batteri nr 081561 storlek 6LR61.

    Nedladdningar och dokument

    Tjänster & produktrådgivare

    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen