{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Antal ingående batterier | 2 | |
avläsning | 100 g | |
Avläsning mellersta vägningsområdet | 200 g | |
avläsning i övre vägningsområde | 500 g | |
felgräns från maximalvärde | 0,2 % | |
Artikelnr ingående batterier / ackumulatorer | 081561 LR3 | |
Energiförsörjning | Batteridriven | |
husets bredd | 194 mm | |
husets djup | 145 mm | |
husets höjd | 129 mm | |
totallängd | 421 mm | |
nettovikt | 8,2 kg | |
arbetstemperatur | −10 °C - 40 °C | |
Produktslag | Häng-/kranvåg |
Artikelnummer | 479439 1500 | |
EAN/GTIN | 4045761202757 | |
Tillverkarens nummer | HFD 1T-4 |