{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
mätområde | 0 kN - 1,2 kN | |
skalgraderingsvärde | 0,05 kN | |
felgräns | ±1,6 av mätområdets slutvärde (±2,5 med minnesvisare) % | |
Kolvdimension | 50 mm | |
IP-skyddsklass | IP 43 | |
kolvyta | 10 cm2 | |
Mätteknik | analog | |
kraftupptagarens höjd | 38 mm | |
⌀ kraftupptagare | 90 mm | |
arbetstemperatur | −10 °C - 50 °C | |
Provningsprotokoll | Provningsprotokoll från tillverkaren | |
förpackning | Stabil box | |
Produktslag | Kraftmätare |
Artikelnummer |
479110 0-1,2
Kopiera |
|
EAN/GTIN |
2050001858818
Kopiera |
|
Tillverkare | WIKA Alexander Wiegand SE & Co. KG, Alexander-Wiegand-Straße 30, 63911 KLINGENBERG AM MAIN, Deutschland, www.wika.de |