Kraftmätare 0-0,25 kN

Art-nr: 479100 0-0,25
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
Finns inom 3-4 veckor
0 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

mätområde (kN) Enhetspris inklusive moms
  • IP-skyddsklass: IP 43
  • Provningsprotokoll: Provningsprotokoll från tillverkaren
  • förpackning: Stabil box

Lägg till i artikellistan

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktdetaljer

    Tekniska data

    mätområde 0 kN - 0,25 kN
    skalgraderingsvärde 0,01 kN
    felgräns ±1,6 av mätområdets slutvärde (±2,5 med minnesvisare) %
    Kolvdimension 45 mm
    IP-skyddsklass IP 43
    kolvyta 10 cm2
    Mätteknik analog
    kraftupptagarens höjd 30 mm
    ⌀ kraftupptagare 75 mm
    arbetstemperatur −10 °C - 50 °C
    Provningsprotokoll Provningsprotokoll från tillverkaren
    förpackning Stabil box
    Produktslag Kraftmätare

    Identifieringsnummer och klassificeringar

    Artikelnummer 479100 0-0,25
    EAN/GTIN 2050001056214

    Benämning

    Utförande:

    Hydraulisk kraftmätare med direktmonterad manometer för statisk och kvasistatisk kraftmätning.
    Hus och kolvar i rostfritt stål, tryckmätinstrument i pressmässing med minnesvisare. Skydd mot inträngning av främmande föremål och stänkvatten (IP43).
    3 st fästgängor M5 i husets botten.

    Fördel:

    Vid ändamålsenlig användning lämnas en täthetsgaranti på 5 år.

    Funktion:

    IP43: Skydd mot strilande vatten med upp till 60° vinkel mot normalt driftläge och skydd mot inträngande främmande föremål med större diameter än 1 mm, men verktyg och trådar bör hållas på avstånd.

    Användningsdata:

    Inom tillverkning av verktygsmaskiner.

    Leveransinnehåll:

    Inklusive indikeringsenhet, kalibreringsprotokoll och transportväska.

    Nedladdningar och dokument

    Tjänster & produktrådgivare

    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen