{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
mätområde | 500 N | |
spårbredd testadaoter | 0,5 / 0,8 / 1,0 / 1,3 / 1,5 / 2,0 / 2,5 / 3,0 / 3,5 / 4,0 / 5,0 / 6,0 mm | |
upplösning | 0,5 N | |
noggrannhet | ±0,5 % (±1/2 siffra) | |
Längd | 350 mm | |
Bredd | 160 mm | |
höjd | 75 mm | |
Produktslag | Dynamometer |
Artikelnummer | 478998 500 | |
EAN/GTIN | 4260244681144 | |
Tillverkarens nummer | FMT-W30C5 |