FMI-S10 Digitalt kraftmätinstrument (Solar), mätområde: 500N

Art-nr.: 478980 500
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
Levereras senare
0 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

mätområde (N) Enhetspris inklusive moms
  • IP-skyddsklass: IP 65

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

mätområde 500 N
upplösning 0,5 N
felgräns ± 0,3 maximivärde (± 1 siffra) %
IP-skyddsklass IP 65
Energiförsörjning soldriven
Mätteknik digital
anslutningsgänga M6
Längd 150 mm
Bredd 82 mm
höjd 29 mm
Produktslag Dynamometer

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 478980 500
EAN/GTIN 4260244680376

Benämning

Utförande:

  • Robusta kraftmätinstrument i lätthanterliga hus av aluminiumpressgjutgods för tryck- och dragkrafter från 0,001 till 2500 N.
  • Överlastskydd upp till 500 % pch skyddad mätaxel.
  • Monteringsgänga för extra handtag.
  • Exakt positionering i provningsstativ med hjälp av styrpinnar.
  • Ständigt driftklar tack vare oberoende energiförsörjning genom solenergi.

Funktion:

IP65: Skydd mot spolvatten från alla riktningar och skydd mot inträngande damm (dammtät), samt komplett beröringsskydd.

Användningsdata:

Mätning av tryck och dragkrafter inom kvalitetskontroll och produktion. Kan användas som mobilt handmätinstrument även utomhus och i provningsstativ eller provningsanordningar. Den monteringsgänga som är integrerad i huset används för fastsättning i provningsstativ eller för montering av extra handtag.

Leveransinnehåll:

Kraftmätinstrument i skyddsväska, påskruvbara tillbehör för kraftpåföring (platt huvud, spårhuvud, kona, krok) och snabbguide.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen