Fjädervåg, maximaltmätområde: 50CN

Art-nr.: 478900 50CN
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individual prices for business customers after login.

Lägg till Service:

  • Det går bara att lägga till tjänster med JavaScript. Vänd dig till din kontaktperson i förtroende.
  • 58,28 SEK /st.
    Anmärkning:

    OBS: Läsbarheten för teckensnittstorleken kan påverkas på grund av antalet tecken.

    Behandlingstid ca 1-3 arbetsdagar
  • 740,59 SEK /st.
på begäran
I lager
4 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

maximaltmätområde Enhetspris inklusive moms

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

mätområde 0,05 N - 0,5 N
skalgraderingsvärde 1 cN
Sondlängd L 29 mm
Mätteknik analog
urtavlans ⌀ 36 mm
Produktslag Fjädervåg

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 478900 50CN
EAN/GTIN 4045197208101
Tillverkarens nummer 478900 50CN

Benämning

Utförande:

Stabil metallstomme i praktisk utformning; hammarlackerad. Tydligt graderad urtavla med dubbelskala för mätning i båda riktningarna. Med visare och minnesvisare.

Användningsdata:

För elektroteknik och finmekanik, t ex för inställning av kontakttrycket för reläfjädrar, för kontroll av borsttrycket på motorer eller för justering av drag- eller tryckfjädrar.

Noggrannhet:

± 0,01×(mätområde + mätvärde).

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen