Underlagsfoliesats, 5 delar 100×500 mm 0,2 mm

Art-nr: 478755 0,2
Ange pris 5 st. (SEK 117,19 / 1 st.)
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
77 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Tjocklek (mm) Enhetspris inklusive moms
  • Material: Rostfritt stål, INOX

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

felgräns ±6 µm
Foliebredd 100 mm
Folielängd 500 mm
Material för rost- och syrabeständiga stål
Material Rostfritt stål, INOX
Tjocklek 0,2 mm
antal folier 5
Produktslag Underläggsfolie

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 478755 0,2
EAN/GTIN 2050001057594
Tillverkarens nummer 667

Benämning

Utförande:

Kallvalsat, fjäderhårt tolkstålband med maximal plannoggrannhet. Folietjockleken är outplånligt markerad. Förvaras i praktiska kapslar.
Rostfritt − rost- och syrabeständigt stål, material nr 1.4310 resp. 1.4301 (tjocklek 0,02 och 0,05 mm), kallvalsat, fjäderhårt, blank yta.

Användningsdata:

Inställning av verktyg, justering av apparater, utjämning av toleranser, underlag för komponenter, inriktning av maskiner, inställning av former, inställning av lagerspel, anpassning av aggregat, justering av skärknivar, inriktning av arbetsstycken etc.

Leveransinnehåll:

1 förpackning med 5 blad.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen