Underlagsfoliesats, 10 delar 50×300 mm, C-Stål, Tjocklek: 0,15mm

Art-nr.: 478750 0,15
Ange pris 10 st. (SEK 29,94 / 1 st.)
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individual prices for business customers after login.
på begäran
I lager
47 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Tjocklek (mm) Enhetspris inklusive moms

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

felgräns ±5 µm
Foliebredd 50 mm
Folielängd 300 mm
Material C-Stål
Tjocklek 0,15 mm
antal folier 10
Produktslag Underläggsfolie

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 478750 0,15
EAN/GTIN 2050001057457
Tillverkarens nummer 515

Benämning

Utförande:

Kallvalsat, fjäderhårt tolkstålband med maximal plannoggrannhet. Folietjockleken är outplånligt markerad. Förvaras i praktiska kapslar.
C-Stål − kolstål, material nr 1.1274, kallvalsat, blank yta (storlek 0,02 rostfritt).

Användningsdata:

Inställning av verktyg, justering av apparater, utjämning av toleranser, underlag för komponenter, inriktning av maskiner, inställning av former, inställning av lagerspel, anpassning av aggregat, justering av skärknivar, inriktning av arbetsstycken etc.

Leveransinnehåll:

1 förpackning med 10 blad.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen