Folieband 150×2500 mm 0,01 mm

Art-nr: 478740 0,01
(SEK 312,16 / 1 Metre)
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
Finns inom 3-4 veckor
0 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Tjocklek (mm) Enhetspris inklusive moms

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

felgräns ±1,5 µm
Folielängd 2 500 mm
Foliebredd 150 mm
Material Mässing
Tjocklek 0,01 mm
Produktslag Folieband

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 478740 0,01
EAN/GTIN 4067263102786
Tillverkarens nummer 478740 0,01

Benämning

Utförande:

Detta precisionsmåttband förvaras på rullar i plastboxar (lätt att dra ut). De enskilda boxarna kan staplas i ett block, vilket sparar utrymme och skyddar materialet mot smuts.
Mässing − material nr CuZn 37 (CW508L), hårdvalsad, blank yta.

Användningsdata:

Inställning av verktyg, justering av apparater, utjämning av toleranser, underlag för komponenter, inriktning av maskiner, inställning av former, inställning av lagerspel, anpassning av aggregat, justering av skärknivar, inriktning av arbetsstycken etc.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen