• Från och med den 1/5 2025 kommer vi att byta plattform till shop.ravema.se. Läs mer

Folieband 150×2500 mm, rostfritt stål, Tjocklek: 0,005mm

Art-nr.: 478720 0,005
Kopiera
Pris per 1 st. (SEK 856,87 / 1 Metre)
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individuella priser för företagskunder efter inloggning.
Vill du beställa mer än en artikel? Till snabbinloggning
Finns inom 2-3 veckor

Välj variant av artikel och antal

Tjocklek (mm) Enhetspris inklusive moms

Tillgänglighet

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

felgräns ±1,5 µm
Folielängd 2 500 mm
Foliebredd 150 mm
Material för rost- och syrabeständiga stål
Tjocklek 0,005 mm
Produktslag Folieband

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 478720 0,005
Kopiera
EAN/GTIN 4067263105497
Kopiera
Tillverkarens nummer 478720 0,005
Kopiera
Tillverkare Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Benämning

Execuţie:

Această bandă de precizie este depozitată în cutii din material plastic şi astfel uşor de derulat (uşor de scos). Cutiile individuale se pot unii într-un bloc, se pot stivui ocupând spaţiu restrâns şi protejează materialul împotriva prafului.
Inoxidabil − Oţel superior rezistent la rugină şi acid, material Cod 1.4301, laminat la rece, ecruisat, suprafaţă lustruită.

Aplicaţie:

Reglarea sculelor; ajustarea aparatelor; compensarea toleranţelor; calarea dispozitivelor; poziţionarea maşinilor; reglarea formelor; reglarea jocului lagărului; reglarea agregatelor; corectarea ulterioară a cuţitelor de forfecat; alinierea / centrarea pieselor etc.

Nedladdningar och dokument

DIREKTKÖP

Lägg till en artikel direkt i kundvagnen:

Login

Your contact person

Your customer card

Please present the QR code at the checkout.
Retrieved on 

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen