Folieband 150×2500 mm 0,025 mm

Art-nr: 478700 0,025
(SEK 143,95 / 1 Metre)
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
13 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Tjocklek (mm) Enhetspris inklusive moms

Lägg till i artikellistan

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktdetaljer

    Tekniska data

    felgräns ±2 µm
    Folielängd 2 500 mm
    Foliebredd 150 mm
    Material C-Stål
    Tjocklek 0,025 mm
    Produktslag Folieband

    Identifieringsnummer och klassificeringar

    Artikelnummer 478700 0,025
    EAN/GTIN 4045197207784
    Tillverkarens nummer 478700 0,025

    Benämning

    Utförande:

    Detta precisionsmåttband förvaras på rullar i plastboxar (lätt att dra ut). De enskilda boxarna kan staplas i ett block, vilket sparar utrymme och skyddar materialet mot smuts.
    C-Stål − kolstål, material nr 1.0330 (DC01 C490 MA), kallvalsat, blank yta.

    Användningsdata:

    Inställning av verktyg, justering av apparater, utjämning av toleranser, underlag för komponenter, inriktning av maskiner, inställning av former, inställning av lagerspel, anpassning av aggregat, justering av skärknivar, inriktning av arbetsstycken etc.

    Nedladdningar och dokument

    Tjänster & produktrådgivare

    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen