{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
felgräns | ±4 µm | |
Norm | Verkstadsnorm | |
Material | rostfritt | |
Material | Rostfritt stål, INOX | |
Rullar längd | 5 m | |
Rullar bredd | 150 mm | |
Tjocklek | 0,1 mm | |
Produktslag | Tolkstålband |
Artikelnummer | 478540 0,1 | |
EAN/GTIN | 2050002041660 | |
Tillverkarens nummer | 713 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|
---|---|---|
Bladmåttrulle 150 mm×5 m, rostfritt, Tjocklek: 0,1mm
på begäran
I lager
25 styck i lager
|
på begäran
I lager
91 styck i lager
|
|
Tjocklek | 0,1 mm | 0,1 mm |
felgräns | ±4 µm | ±4 µm |
Material | Rostfritt stål, INOX | Rostfritt stål, INOX |
Norm | Verkstadsnorm | Verkstadsnorm |
Rullar längd | 5 m | 5 m |
Material | rostfritt | rostfritt |
Produktslag | Tolkstålband | Tolkstålband |