{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Norm | Verkstadsnorm | |
Material | rostfritt | |
Material | Rostfritt stål, INOX | |
Rullar längd | 5 m | |
Rullar bredd | 100 mm | |
Produktslag | Tolkstålband |
Artikelnummer | 478530 0,6 | |
EAN/GTIN | 2050001053978 | |
Tillverkarens nummer | 626 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|
---|---|---|
Tolkstålsrulle 100 mm×5 m, rostfritt, Tjocklek: 0,6mm
på begäran
I lager
5 styck i lager
|
på begäran
I lager
46 styck i lager
|
|
Tjocklek | 0,6 mm | |
felgräns | ±10 µm | |
Norm | Verkstadsnorm | Verkstadsnorm |
Rullar bredd | 100 mm | 12,7 mm |
Rullar längd | 5 m | 5 m |
Material | rostfritt | C-Stål |
Produktslag | Tolkstålband | Tolkstålband |