Tolkstålsrulle 25 mm×5 m 0,2 mm

Art-nr.: 478520 0,2
(SEK 58,58 / 1 Metre)
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
81 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Tjocklek (mm) Enhetspris inklusive moms
  • Norm: Verkstadsnorm
  • Material: C-Stål

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

felgräns ±6 µm
Norm Verkstadsnorm
Material C-Stål
Rullar längd 5 m
Rullar bredd 25 mm
Tjocklek 0,2 mm
Produktslag Tolkstålband

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 478520 0,2
EAN/GTIN 2050001054388
Tillverkarens nummer 317

Benämning

Utförande:

Kallvalsat, fjäderhårt tolkstålband med högsta möjliga plannoggrannhet. Bandtjockleken är från storlek 0,02 outplånligt löpande märkt (undantag nr 478502 från storlek 0,08).
Förvaras i praktisk kapsel, dras ut på samma sätt som ett rullmåttband. Önskad längd kan klippas av från det 5 resp. 10 m långa bandet.
C-stål − kolstål, material nr 1.1274, kallvalsat, härdat, blank yta (storlek 0,01 och 0,02 rostfritt).

Användningsdata:

Inom jigg- och verktygstillverkning för justering av maskindelar, som underlagsfolie vid inriktning av arbetsstycken, för toleransmätning av alla slag,för kontroll av passningar och styrningar eller för inställning av färg- och tryckvalsar.

Nedladdningar och dokument

Jämför med liknande produkter

Den här artikeln


Rekommendationer


Tolkstålsrulle 25 mm×5 m  0,2 mm

Tolkstålsrulle 25 mm×5 m 0,2 mm

på begäran
I lager
81 styck i lager
292,92  SEK
(SEK 58,58 / 1 Metre)
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
621 styck i lager
140,20  SEK
(SEK 28,04 / 1 Metre)
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
110 styck i lager
247,29  SEK
(SEK 24,73 / 1 Metre)
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Tjocklek 0,2 mm 0,2 mm 0,2 mm
felgräns ±6 µm ±6 µm ±6 µm
Norm Verkstadsnorm Verkstadsnorm Verkstadsnorm
Rullar bredd 25 mm 12,7 mm 12,7 mm
Rullar längd 5 m 5 m 10 m
Material C-Stål C-Stål C-Stål
Produktslag Tolkstålband Tolkstålband Tolkstålband

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen