{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
felgräns | ±3 µm | |
Norm | Verkstadsnorm | |
Tolerans | T3 | |
Material | C-Stål | |
Rullar längd | 10 m | |
Rullar bredd | 12,7 mm | |
Tjocklek | 0,04 mm | |
Produktslag | Tolkstålband |
Artikelnummer | 478504 0,04 | |
EAN/GTIN | 4045197524126 | |
Tillverkarens nummer | 478504 0,04 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|
---|---|---|
![]() ![]() Tolkstålsrulle 12,7 mm×10 m 0,04 mm
på begäran
I lager
51 styck i lager
|
på begäran
I lager
281 styck i lager
|
|
Tjocklek | 0,04 mm | 0,04 mm |
felgräns | ±3 µm | ±3 µm |
Norm | Verkstadsnorm | Verkstadsnorm |
Rullar bredd | 12,7 mm | 12,7 mm |
Rullar längd | 10 m | 5 m |
Material | C-Stål | C-Stål |
Produktslag | Tolkstålband | Tolkstålband |