Tolkstålsrulle 12,7 mm×5 m 0,01 mm

Art-nr: 478502 0,01
(SEK 159,93 / 1 Metre)
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
412 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Tjocklek (mm) Enhetspris inklusive moms
  • Norm: Verkstadsnorm
  • Material: C-Stål

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

felgräns ±2 µm
Norm Verkstadsnorm
Tolerans T3
Material C-Stål
Rullar längd 5 m
Rullar bredd 12,7 mm
Tjocklek 0,01 mm
Produktslag Tolkstålband

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 478502 0,01
EAN/GTIN 4045197524300
Tillverkarens nummer 478502 0,01

Benämning

Utförande:

Kallvalsat, fjäderhårt tolkstålband med högsta möjliga plannoggrannhet. Bandtjockleken är från storlek 0,02 outplånligt löpande märkt (undantag nr 478502 från storlek 0,08).
Förvaras i praktisk kapsel, dras ut på samma sätt som ett rullmåttband. Önskad längd kan klippas av från det 5 resp. 10 m långa bandet.
C-stål − kolstål, material nr 1.1274, kallvalsat, härdat, blank yta (storlek 0,01 och 0,02 rostfritt).

Användningsdata:

Inom jigg- och verktygstillverkning för justering av maskindelar, som underlagsfolie vid inriktning av arbetsstycken, för toleransmätning av alla slag,för kontroll av passningar och styrningar eller för inställning av färg- och tryckvalsar.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen