{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
felgräns | ±12 µm | |
Norm | Verkstadsnorm | |
Tolerans | T3 | |
Material | C-Stål | |
Rullar längd | 5 m | |
Rullar bredd | 12,7 mm | |
Tjocklek | 0,7 mm | |
Produktslag | Tolkstålband |
Artikelnummer | 478450 0,7 | |
EAN/GTIN | 2050001055125 | |
Tillverkarens nummer | 128 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|
---|---|---|
Tolkstålsrulle 12,7 mm×5 m, C-Stål, Tjocklek: 0,7mm
på begäran
I lager
43 styck i lager
|
på begäran
I lager
58 styck i lager
|
|
Tjocklek | 0,7 mm | 0,7 mm |
felgräns | ±12 µm | ±12 µm |
Norm | Verkstadsnorm | Verkstadsnorm |
Rullar bredd | 12,7 mm | 12,7 mm |
Rullar längd | 5 m | 5 m |
Material | C-Stål | C-Stål |
Produktslag | Tolkstålband | Tolkstålband |