Bladtolk, stål, kalibrerad 10

Art-nr: 478242 10
Ange pris 10 st. (SEK 78,67 / 1 st.)
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
Finns inom 4-6 veckor
0 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Antal blad Enhetspris inklusive moms
  • Norm: Verkstadsnorm

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Norm Verkstadsnorm
Tolerans T3
bladtjocklek 0,05 – 0,2 (intervall 0,05); 0,3 – 0,8 (intervall 0,1) mm
Antal blad 10
Bladlängd 150 mm
Material Stål
Produktslag Bladmått

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 478242 10
EAN/GTIN 2050002071810

Benämning

Utförande:

Idealisk för ett stort antal mätuppgifter. Likformigt breda stålblad, hopfällbara med nitled. Storleken tydligt stämplad på varje blad. Bladen går lätt att ta bort och kan öppnas och spärras var för sig. Noggrannhet vid tillverkning enligt fabriksnorm.

Noggrannhet:

0,05 – 0,15 mm ±0,005; 0,2 – 0,5 mm ± 0,012; 0,55 – 0,8 mm ±0,020.

Leveransinnehåll:

Inkl. tillverkarens kalibreringscertifikat.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen