Bladtolk, stål, Antal blad: 10

Art-nr.: 478240 10
Ange pris 10 st. (SEK 37,79 / 1 st.)
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individual prices for business customers after login.
på begäran
Finns inom 4-6 veckor
0 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Antal blad Enhetspris inklusive moms
  • Norm: Verkstadsnorm

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Norm Verkstadsnorm
Tolerans T3
bladtjocklek 0,05 – 0,2 (intervall 0,05); 0,3 – 0,8 (intervall 0,1) mm
Antal blad 10
Bladlängd 150 mm
Material Stål
Produktslag Bladmått

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 478240 10
EAN/GTIN 4946368424163
Tillverkarens nummer 184-308S

Benämning

Utförande:

Idealisk för ett stort antal mätuppgifter. Likformigt breda stålblad, hopfällbara med nitled. Storleken tydligt stämplad på varje blad. Bladen går lätt att ta bort och kan öppnas och spärras var för sig. Noggrannhet vid tillverkning enligt fabriksnorm.

Noggrannhet:

0,05 – 0,15 mm ±0,005; 0,2 – 0,5 mm ± 0,012; 0,55 – 0,8 mm ±0,020.

Nedladdningar och dokument

Jämför med liknande produkter

Den här artikeln


Rekommendationer


Bladtolk, stål, Antal blad: 10

Bladtolk, stål, Antal blad: 10

på begäran
Finns inom 4-6 veckor
0 styck i lager
377,85  SEK
(SEK 37,79 / 1 st.)
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
691 styck i lager
81,87  SEK
(SEK 6,30 / 1 st.)
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
4 239 styck i lager
44,31  SEK
(SEK 3,41 / 1 st.)
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
1 129 styck i lager
145,53  SEK
(SEK 11,19 / 1 st.)
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
bladtjocklek 0,05 – 0,2 (intervall 0,05); 0,3 – 0,8 (intervall 0,1) mm 0,05 −0,25 (0,05-intervall) 0,3−1,0 (0,1-intervall) mm 0,05 −0,25 (0,05-intervall) 0,3−1,0 (0,1-intervall) mm 0,05 −0,25 (0,05-intervall) 0,3−1,0 (0,1-intervall) mm
Antal blad 10 13 13 13
Norm Verkstadsnorm Verkstadsnorm Verkstadsnorm Verkstadsnorm
Material Stål Stål Stål Stål
Produktslag Bladmått Bladmått Bladmått Bladmått
Tolerans T3 T3 T3 T3

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen