{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
mätområde | 3 mm - 12 mm | |
Utförande | 12 tolkar i en ring | |
i steg om 0,5 mm | 3 mm - 7 mm | |
i steg om 1,0 mm | 7 mm - 12 mm | |
Användningsdata | svetsfogar i rätvinkliga hörn | |
Antal tolkar | 12 | |
Produktslag | Svetsfogstolk |
Artikelnummer | 477700 | |
EAN/GTIN | 4045197207418 | |
Tillverkarens nummer | 477700 |