Svetsfogmall med ABCD-skala

Art-nr: 477620
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
150 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Enhetspris inklusive moms

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

mätområde 0 mm - 20 mm
avläsning 0,1 mm
Användningsdata Flankvinkel a
Produktslag Svetsfogstolk

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 477620
EAN/GTIN 4045197883780
Tillverkarens nummer 477620

Benämning

Utförande:

Mätområde 0 – 20 mm. avläsningsnoggrannhet 0,1 mm. Avläsning via referensstreck i avläsningsfönstret. Mätfel upphävs i mesta möjliga mån genom ensidig montering av tolken. Rostfritt stål Inbyggd linjal på 0 – 90 mm.

Användningsdata:

För enkel och snabb mätning av svetsfogshöjden. För mätning av flankvinkeln α.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen