Gängmall M/W

Art-nr: 477000 M/W
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Lägg till Service:

  • Det går bara att lägga till tjänster med JavaScript. Vänd dig till din kontaktperson i förtroende.
  • 58,43 SEK /st.
    Anmärkning:

    OBS: Läsbarheten för teckensnittstorleken kan påverkas på grund av antalet tecken.

    Behandlingstid ca 1-3 arbetsdagar
på begäran
I lager
787 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

för gängor Enhetspris inklusive moms

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

för gängor metrisk och Whitworth
för stigning 0,25 mm - 6 mm
för antal gängor per tum 4 - 62
Antal blad 24 / 28
Produktslag Gängmall

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 477000 M/W
EAN/GTIN 4045197207333
Tillverkarens nummer 477000 M/W

Benämning

Utförande:

Av stål; med precisionsfrästa tänder. Platt fästbygel med klämskruvar för fasthållning av bladen.

Användningsdata:

För kontroll av stigningen vid utvändiga- och invändiga gängor.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen