{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
mätområde | 0,45 mm - 1,5 mm | |
i steg om 0,05 mm | 0,45 mm - 1,3 mm | |
i steg om 0,1 mm | 1,3 mm - 1,5 mm | |
antal stift | 20 | |
Produktslag | Munstyckstolk |
Artikelnummer | 475500 0,45-1,5 | |
EAN/GTIN | 4045197329752 | |
Tillverkarens nummer | 475500 0,45-1,5 |