Sliptolksats för gängstål Tredelad

Art-nr: 475130
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
30 styck i lager

Produktdetaljer

Tekniska data

Stigning trapetsgänga 2 mm - 12 mm
Skåror för flatgänga 2 mm - 8 mm
Skåror för spetsgänga 3×55 grad; 3×60 grad; 70 grad
Skåror för trapetsgänga 2 grad - 12 grad
Utförande mätyta slipad
Antal tolkar 1
Produktslag Sliptolk

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 475130
EAN/GTIN 4045197368997

Benämning

Utförande:

Gängsliptolk av stål (3 st). Mätytor slipade. Märkning för spetsgänga 55° − 60°, plattgänga 2 − 8 varv per tum, metrisk gänga 60°, Whitworthgänga 55°, trapetsgänga 30°, stigning 2 − 12 mm.