Ljudnivåmätare 815

Art-nr: 474300 815
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Lägg till Service:

  • Det går bara att lägga till tjänster med JavaScript. Vänd dig till din kontaktperson i förtroende.
  • 56,45 SEK /st.
    Anmärkning:

    OBS: Läsbarheten för teckensnittstorleken kan påverkas på grund av antalet tecken.

    Behandlingstid ca 1-3 arbetsdagar
  • 887,04 SEK /st.
på begäran
I lager
22 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Typ Enhetspris inklusive moms

Lägg till i artikellistan

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktdetaljer

    Tekniska data

    Artikelnr ingående batterier / ackumulatorer 081561 6LR61
    mätområde 32 dB(A) - 130 dB(A)
    felgräns ±1,0 dB(A)
    tillverkarens beteckning 815
    Energiförsörjning Batteridriven
    Antal ingående batterier 1
    Längd 255 mm
    Bredd 55 mm
    höjd 43 mm
    vikt 195 g
    Produktslag Ljudnivåmätare

    Identifieringsnummer och klassificeringar

    Artikelnummer 474300 815
    EAN/GTIN 4029547001864
    Tillverkarens nummer 0563 8155

    Benämning

    Utförande:

    Ljudnivåmätare i noggrannhetsklass 2 enligt IEC 60942.

    Funktion:

    Frekvensbedömning enligt karakteristik A och C, aktuellt mätvärde; delmätområde, tidsutvärdering (omkopplingsbar: FAST 125 ms / SLOW 1 s); Min/max-minne.

    Användningsdata:

    Det perfekta mätinstrumentet för vardagen på arbetet för ljud frånluftkonditionerings eller värmesystem, för maskinbuller eller buller frånförbränningsanläggningar.
    Detta mätinstrument för mätning av ljudnivåer i området 32 - 130 decibel täcker de flesta tillämpningsområden. 30 decibel kan då jämföras med en klockas tickande och 130 decibel med en flygplansmotor på 25 m avstånd. Frekvensvägningen enligt karakteristika A motsvarar därvid människoörats ljudtryckkänslighet, medan karakteristika C också tar med bullrets lågfrekventa delar. Just på arbetsplatsen är ett instrument för decibelmätning oumbärligt, eftersom man till och med på kontorsarbetsplatser ofta inte märker hur stark den reella bulleralstringen är - och därmed inte heller kan motverka den.

    Leveransinnehåll:

    Inklusive mikrofon, vindskydd, skruvdragare för kalibrering och batteri nr 081561 storlek 6LR61.

    Anmärkning:

    Ljudnivå-kalibrator på begäran.

    Nedladdningar och dokument

    Tjänster & produktrådgivare

    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen