{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Energiförsörjning | Batteridriven | |
mätområde temperatur | −20 °C - 60 °C | |
Antal ingående batterier | 4 | |
Artikelnr ingående batterier / ackumulatorer | 081561 LR3 | |
mätområde lufthastighet | 0,4 m/s - 30 m/s | |
Längd | 154 mm | |
Bredd | 43 mm | |
höjd | 21 mm | |
Produktslag | Temperatur- och flödesmätare |
Artikelnummer | 474186 410I | |
EAN/GTIN | 4029547014277 | |
Tillverkarens nummer | 0560 1410 |