Datalogger 175T2

Art-nr: 474180 175T2
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Lägg till Service:

  • Det går bara att lägga till tjänster med JavaScript. Vänd dig till din kontaktperson i förtroende.
  • 56,15 SEK /st.
    Anmärkning:

    OBS: Läsbarheten för teckensnittstorleken kan påverkas på grund av antalet tecken.

    Behandlingstid ca 1-3 arbetsdagar
  • 1 468,60 SEK /st.
  • 968,14 SEK /st.
på begäran
I lager
13 styck i lager
  • datautgång: USB-gränssnitt
  • IP-skyddsklass: IP 65

Produktdetaljer

Tekniska data

Artikelnr ingående batterier / ackumulatorer 081561 LR3
Mätområde temperatur (extern givare) -40 – 120 °C
Mätområde temperatur (intern givare) −35 °C - 55 °C
Felgräns temperatur (extern givare) ±0,3 °C
Felgräns temperatur (intern givare) ± 0,5 °C
tillverkarens beteckning 175 T2
datautgång USB-gränssnitt
IP-skyddsklass IP 65
Energiförsörjning Batteridriven
Antal ingående batterier 3
Extern givartyp NTC
Längd 89 mm
Bredd 55 mm
höjd 30 mm
Produktslag Datalogger

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 474180 175T2
EAN/GTIN 4029547011092
Tillverkarens nummer 0572 1752

Benämning

Utförande:

Robust, kompakt 2-kanals datalogg med stor bakgrundsbelyst display. Internminne för 1 miljon mätvärden. Hög datasäkerhet, även med tomt batteri. Mättakttiden kan ställas in från 10 sekunder till 24 timmar. Batterilivslängd ≥ 3 år (mättakttid 15 min., 25 °C). Två standardgränssnitt (mini-USB och SD-kort) för enkel programmering och avläsning av loggdata genom direkt anslutning till en PC.
Anslutning för 1 extern temperaturgivare (typ NTC)

Funktion:

IP65: Skydd mot spolvatten från alla riktningar och skydd mot inträngande damm (dammtät), samt komplett beröringsskydd.

Leveransinnehåll:

Inklusive vägghållare, lås, 3 batterier nr 081561 storlek LR3 och kalibreringsprotokoll. Programmet ComSoft Basic V5 kan laddas ned kostnadsfritt.

Specialtillbehör:

USB-kabel 474183 typ USB.
Temperaturgivare (typ NTC) på begäran.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Reservdelar