{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Artikelnr ingående batterier / ackumulatorer | 081561 LR3 | |
Mätområde temperatur (intern givare) | −20 °C - 55 °C | |
mätområde fuktighet | 0 % - 100 % | |
Felgräns temperatur (extern givare) | ± 0,5 °C | |
Felgräns temperatur (intern givare) | ±0,4 °C | |
felgräns fuktighet | ±2 % | |
tillverkarens beteckning | 175 H1 | |
datautgång | USB-gränssnitt | |
IP-skyddsklass | IP 54 | |
Energiförsörjning | Batteridriven | |
Antal ingående batterier | 3 | |
Längd | 149 mm | |
Bredd | 55 mm | |
höjd | 30 mm | |
Produktslag | Datalogger |
Artikelnummer | 474180 175H1 | |
EAN/GTIN | 4029547011115 | |
Tillverkarens nummer | 0572 1754 |