{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
mätområde temperatur | −20 °C - 70 °C | |
mätområde fuktighet | 0 % - 100 % | |
felgräns temperatur | ± 0,5 °C | |
felgräns fuktighet | ±2 % | |
Energiförsörjning | Batteridriven | |
Antal ingående batterier | 3 | |
Batterityp | Mignon, AA | |
IP-skyddsklass | IP 54 | |
datautgång | Bluetooth-gränssnitt; USB-gränssnitt | |
Produktslag | Fukt- och temperaturgivare |
Artikelnummer | 474164 FT | |
EAN/GTIN | 4029547019395 | |
Tillverkarens nummer | 0563 4404 |