Lufthastighetssond, Typ: FR

Art-nr.: 474152 FR
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
Finns inom 2-3 veckor
0 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Typ Enhetspris inklusive moms
  • IP-skyddsklass: IP 54

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

mätområde 0,6 m/s - 50 m/s
Felgräns (m/s + % av mätvärdet) ±0,2 + 1 % (0,6 till 40 m/s) ±0,2 + 2 % (40,1 till 50 m/s)
Energiförsörjning Nätdriven
arbetstemperatur −10 °C - 70 °C
IP-skyddsklass IP 54
Produktslag Lufthastighetssond

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 474152 FR
EAN/GTIN 4029547018916
Tillverkarens nummer 0635 9532

Benämning

Utförande:

Propellermätgivare ⌀ 16 mm för mätning av lufthastigheter upp till 50 m/s. Utdragbar till 850 mm med teleskopförlängare för mätning i rör och kanaler.

Funktion:

IP54: Skydd mot strilande vatten från alla riktningar och skydd mot invändiga dammavlagringar (dammskyddad), samt komplett beröringsskydd.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen