Fukt- och temperatursensor med Bluetooth-anslutning FT

Art-nr: 474148 FT
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Lägg till Service:

  • Det går bara att lägga till tjänster med JavaScript. Vänd dig till din kontaktperson i förtroende.
  • 1 376,45 SEK /st.
på begäran
Finns inom 2-3 veckor
0 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Typ Enhetspris inklusive moms
  • IP-skyddsklass: IP 54
  • datautgång: Bluetooth-gränssnitt

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

mätområde temperatur −20 °C - 70 °C
mätområde fuktighet 0 % - 100 %
felgräns temperatur ± 0,5 °C
felgräns fuktighet ±2 %
IP-skyddsklass IP 54
datautgång Bluetooth-gränssnitt
Produktslag Fukt- och temperaturgivare

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 474148 FT
EAN/GTIN 4029547019036
Tillverkarens nummer 0636 9731

Benämning

Funktion:

IP54: Skydd mot strilande vatten från alla riktningar och skydd mot invändiga dammavlagringar (dammskyddad), samt komplett beröringsskydd.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen