Lufttemperaturgivare, Typ: NTC

Art-nr.: 474144 NTC
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Lägg till Service:

  • Det går bara att lägga till tjänster med JavaScript. Vänd dig till din kontaktperson i förtroende.
  • 1 366,20 SEK /st.
  • 1 232,11 SEK /st.
på begäran
Finns inom 2-3 veckor
0 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Typ Enhetspris inklusive moms
  • IP-skyddsklass: IP 54

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

mätområde −50 °C - 125 °C
felgräns ±0,2 (-25 till +80) °C
Svarstid t99 60 s
Energiförsörjning Nätdriven
IP-skyddsklass IP 54
Produktslag Temperaturgivare

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 474144 NTC
EAN/GTIN 4029547019159
Tillverkarens nummer 0615 1712

Benämning

Funktion:

IP54: Skydd mot strilande vatten från alla riktningar och skydd mot invändiga dammavlagringar (dammskyddad), samt komplett beröringsskydd.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen